text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantbohrkrone X-LOCK DRY SPEED D80MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Artikelnummer 4D922720
Durchmesser des Bohrers (mm)
Schnittlänge (mm) 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser des Bohrers (mm) 80
Schnittlänge (mm) 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Dry Speed Diamond Core Drill Bit

Beschreibung

De X-LOCK Diamant Cutter Best for Ceramic Dry Speed biedt een lange levensduur bij het droogboren van harde keramiek. De hoogwaardige diamanten zorgen voor zeer hoge boorsnelheden en de vacuümsoldeertechnologie garandeert een lange levensduur. Diamantslijpers verwisselen gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem

Artikelnummern

Artikelnummer 4D922720
EAN 3165140925617
UBB 500699274527
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 2608599025
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.