Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
9U910006
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
Bosch Machinehoutboren DIN 7483 G D= 350 mm, L= 90 mm
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
9U910006
Gatdiameter (mm)
35
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
10
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gatdiameter (mm)
35
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
10
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U910006
EAN
3165140384056
UBB
500699376918
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255290