text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Houtspiraalboor-HSS 1/4"-zeskantschacht D= 30 mm, L= 72 mm


Artikelnummer 9N806050
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 72
Diameter boor (mm) 3
Schachtdiameter (mm) 6.35
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 35
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Brad Point Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9N806050
EAN 3165140713382
UBB 500699359500
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255147
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.