Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
7K767228
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
Bosch Houtslangenboor zeskant D= 300 mm, L= 450 mm
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
7K767228
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
385
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
450
Diameter boor (mm)
30
Schachtdiameter (mm)
11
Opnamesysteem
Zeskanthouder
Snijlengte (mm)
385
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Wood Auger Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K767228
EAN
3165140383714
UBB
500699370143
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255256