text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Houtslangenboor zeskant D= 200 mm, L= 235 mm


Artikelnummer 5J011209
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Diameter boor (mm) 20
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Wood Auger Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 5J011209
EAN 3165140383615
UBB 500699368188
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255246
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.