text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Houtrasp rond Rond


Artikelnummer 4Y128416
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 15
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 48
Diameter boor (mm) 15
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 15
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
HS- en goederencode
Type Wood Rasp Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y128416
EAN 3165140384162
UBB 500699379151
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2609255301
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.