Houtboren
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
Toebehoren & onderdelen
Houtboren
4F398291
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
Bosch Hardmetalen kunstboren DIN 7483 G D= 250 mm, L= 90 mm
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
4F398291
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
90
Diameter boor (mm)
25
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
TC Hinge Boring Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F398291
EAN
3165140383950
UBB
500699374939
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2609255280