Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.469
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
Bosch Vingerfrees 12 mm D1 25 mm L 40 mm G 81 mm
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
B4980.628.469
Totale lengte (mm)
81
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
40
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
81
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
40
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
25
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
206
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Miller
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.469
EAN
3165140420327
UBB
500511968686
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628469