text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Vingerfrees 12 mm D1 20 mm L 40 mm G 81 mm


Artikelnummer B4980.628.468
Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 81
Schachtdiameter (mm) 12
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 40
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 20
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 173
HS- en goederencode
Type End Miller

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.468
EAN 3165140420310
UBB 500511968504
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628468
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.