Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.407
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
Bosch V-groeffrees 8 mm D1 16 mm L 16 mm G 45 mm 90°
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
B4980.628.407
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
15.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
15.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
55
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.407
EAN
3165140358682
UBB
500505036276
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628407