Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.401
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
Bosch Gleufzaag 8 mm D1 32 mm L 3 mm G 51 mm
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
B4980.628.401
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
3
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
32
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
51
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
3
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
32
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
50
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Slotting Cutter
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.401
EAN
3165140358620
UBB
500505035690
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628401