text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Randprofielfrees C 8 mm R1 48 mm B 95 mm L 14 mm G 57 mm


Artikelnummer B4980.628.396
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 14
Diameter frees (mm) 31.8
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 14
Diameter frees (mm) 31.8
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode
Type Edge Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.396
EAN 3165140358576
UBB 500505035286
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.