text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.359
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
Bosch Randprofielfrees F 8 mm R1 635 mm D 38 mm L 157 mm G 57 mm
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
B4980.628.359
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
15.7
Diameter frees (mm)
38
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
130
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
57
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
15.7
Diameter frees (mm)
38
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
130
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Edge Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.359
EAN
3165140358200
UBB
500505031228
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628359