Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
B4980.628.352
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
Bosch Fasefrees 8 mm B 11 mm L 14.7 mm G 56 mm 45°
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
B4980.628.352
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
14.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
35
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
14.7
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
35
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
125
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4980.628.352
EAN
3165140358132
UBB
500505030311
UNSPSC
23101513
Fabrikant artikelnummer
2608628352