text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Fase-/kantenfrees 8 mm D1 237 mm B 55 mm L 12 mm G 54 mm 25°


Artikelnummer B4980.628.351
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 11.7
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 23.7
Merken Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 8
Werkende lengte (mm) 11.7
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 23.7
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer B4980.628.351
EAN 3165140358125
UBB 500505030154
UNSPSC 23101513
Fabrikant artikelnummer 2608628351
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.