text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Trappenboor HSS-TiN


Artikelnummer 8O525867
Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40.5
Min. boordiameter (mm) 6
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 40.5
Min. boordiameter (mm) 6
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 12
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Stompe neus punt Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 8O525867
EAN 3165140630283
UBB 500648830239
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.