text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Metaalboren HSS-G DIN 340

Artikelnummer 6K751076
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 97
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 148
Diameter boor (mm) 6.5
Schachtdiameter (mm) 6.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 97
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
HS- en goederencode
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6K751076
EAN 3165140418058
UBB 500648728102
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608595686
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.