text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Trappenboren HSS-AlTiN


Artikelnummer 4L818161
Schachtdiameter (mm) 6
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Met ontbramer Nee
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 9
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Stompe neus punt Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 4L818161
EAN 3165140666459
UBB 500648634136
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608588065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.