Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
2G282951
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
Bosch Metaalboren HSS-G DIN 338
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
2G282951
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
4.3
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
47
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
80
Diameter boor (mm)
4.3
Schachtdiameter (mm)
4.3
Opnamesysteem
Overig
Snijlengte (mm)
47
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Metal Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2G282951
EAN
3165140521543
UBB
500648531746
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608585919