Houtfrezen
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
Toebehoren & onderdelen
Houtfrezen
1T325283
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
Bosch Hout frezen
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1T325283
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.5
Schachtdiameter (mm)
2.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Ja
Snijmateriaal
HSS
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Metal Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1T325283
EAN
3165140060790
UBB
500648509239
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608596676