text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

BOSCH Hamers 2500 RE

Artikelnummer 7Z800566
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 600
Machinegewicht (kg) 2.2
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 22
Max. energie enkele slag (J) 1.9
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 600
Machinegewicht (kg) 2.2
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 22
Max. energie enkele slag (J) 1.9
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 22
Max. aantal slagen (1/min) 5100
Nullasttoerental (1/min) 0-2000
Model PBH 2500 RE
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z800566
EAN 3165140668231
UBB 500583382089
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0603344401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.