Test catalogus aantal
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
B4420.000.125
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
Bosch Haakse slijpmachines
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
B4420.000.125
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.5
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6500
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.5
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6500
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
5500
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 24-230 LVI
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4420.000.125
EAN
3165140538367
UBB
500512031369
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
0601893H02