Test catalogus aantal
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
B4415.500.030
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
Bosch Haakse slijpmachine GWS 1400
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
B4415.500.030
Breedte
155
Hoogte
102
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
298
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
2.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
155
Hoogte
102
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
298
Nom. opgenomen vermogen (W)
1400
Machinegewicht (kg)
2.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
2400
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 1400
Type
Haakse slijpmachine
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4415.500.030
EAN
3165140394475
UBB
500625473987
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
0601824800