Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
9D585011
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
Bosch Haakse slijpmachines
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
9D585011
Hoogte
102
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
298
Nom. opgenomen vermogen (W)
1000
Machinegewicht (kg)
0
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
102
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
298
Nom. opgenomen vermogen (W)
1000
Machinegewicht (kg)
0
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWX 10-125
Safety
GWX 10-125
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D585011
EAN
3165140962261
UBB
500699222716
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017B3000