text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Haakse slijpmachine GWS 750-125


Artikelnummer 9C107387
Breedte 73
Hoogte 100
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 270
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 1.8
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 73
Hoogte 100
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 270
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 1.8
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GWS 750-125
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 9C107387
EAN 3165140823357
UBB 500700199432
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0601394001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.