Test catalogus aantal
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5S868401
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
Bosch Haakse slijpmachine GWS 7-125
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
5S868401
Breedte
131
Hoogte
123
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
362
Nom. opgenomen vermogen (W)
720
Machinegewicht (kg)
1.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
131
Hoogte
123
Spanning (V)
230
Frequentie (Hz)
60
Lengte (mm)
362
Nom. opgenomen vermogen (W)
720
Machinegewicht (kg)
1.9
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 7-125
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S868401
EAN
3165140823715
UBB
500635977563
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
0601388108