text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Haakse slijpmachine GWS 19-125 CIE


Artikelnummer 3H083552
Breedte 164
Hoogte 103
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 311
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 2.4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 164
Hoogte 103
Spanning (V) 230
Frequentie (Hz) 60
Lengte (mm) 311
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 2.4
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GWS 19-125 CIE
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3H083552
EAN 3165140838382
UBB 500636830779
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 060179P002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.