text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse accuslijpmachine BITURBO met X-LOCK GWX 18V-15 SC


Artikelnummer 6Z758072
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 3.2
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 3400
Gewicht zonder accupack (kg) 2.3
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 3.2
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 3400
Gewicht zonder accupack (kg) 2.3
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
HS- en goederencode
Model GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z758072
EAN 4059952565828
UBB 500754714532
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H6502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.