Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5X873925
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
Bosch Haakse slijpmachine GWS 17-125 S
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
5X873925
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Merken
Bosch
Model
GWS 17-125 S
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X873925
EAN
4059952576534
UBB
500582634480
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017D0300