Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
7X736030
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
Bosch Haakse slijpmachine GWS 17-125
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
7X736030
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
265
Hoogte
108
Spanning (V)
230
Lengte (mm)
327
Nom. opgenomen vermogen (W)
1700
Machinegewicht (kg)
2.2
Max. schijfdiameter (mm)
125
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 17-125
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X736030
EAN
4059952576527
UBB
500583339691
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06017D0200