text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijpmachine GWS 14-125 S


Artikelnummer 6P090759
Breedte 265
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 327
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 265
Hoogte 108
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 327
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 2.2
Max. schijfdiameter (mm) 125
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GWS 14-125 S
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6P090759
EAN 4059952576473
UBB 500582869102
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06017D0100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.