text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Haakse accuslijpmachine BITURBO met X-LOCK GWX 18V-15 PSC


Snoerloze haakse slijper BITURBO met X-LOCK GWX 18V-15 PSC, De BITURBO Brushless technologie maakt de GWX 18V-15 PSC Professional sterk genoeg voor snelle zaagresultaten en een hoge materiaalafname waar dat nodig is. Tegelijkertijd zorgen de vele functies zoals de PROtection-schakelaar, supersnelle X-Brake en KickBack Control voor een betere bescherming van de gebruiker dankzij de sensorgebaseerde, mechanische en elektronische functies. Voor meer comfort maakt het sleutelloze X-LOCK systeem het verwisselen van accessoires sneller, gemakkelijker en handig. De GWX 18V-15 PSC Professional is het beste in het slijpen van metaal of het lassen van naden en voor het doorslijpen van metaal, beton, bakstenen en tegels. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System) - voor maximaal vermogen gebruik je ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. De haakse slijper is ook compatibel met de Bosch stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional. Tot de verschillende voordelen van de GWX 18V-15 PSC Professional behoren functies zoals gebruikersinterface, individuele snelheidskeuze, herstartbeveiliging, zachte aanloop en Vibration Control zijhandgreep. Kartonnen doos, Vibration Control hulphandgreep (2 608 900 000), Beschermkap (1 605 510 365), Opklikbare beschermkap metaal (2 608 000 756)

Artikelnummer 1R081137
Nom. spanning (V) 18
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9800
Gewicht zonder accupack (kg) 2.3
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 9800
Gewicht zonder accupack (kg) 2.3
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GWX 18V-15 PSC
Type Cordless Angle Grinder

Omschrijving

Snoerloze haakse slijper BITURBO met X-LOCK GWX 18V-15 PSC, De BITURBO Brushless technologie maakt de GWX 18V-15 PSC Professional sterk genoeg voor snelle zaagresultaten en een hoge materiaalafname waar dat nodig is. Tegelijkertijd zorgen de vele functies zoals de PROtection-schakelaar, supersnelle X-Brake en KickBack Control voor een betere bescherming van de gebruiker dankzij de sensorgebaseerde, mechanische en elektronische functies. Voor meer comfort maakt het sleutelloze X-LOCK systeem het verwisselen van accessoires sneller, gemakkelijker en handig. De GWX 18V-15 PSC Professional is het beste in het slijpen van metaal of het lassen van naden en voor het doorslijpen van metaal, beton, bakstenen en tegels. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders (Professional 18V System) - voor maximaal vermogen gebruik je ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. De haakse slijper is ook compatibel met de Bosch stofafzuigsystemen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional. Tot de verschillende voordelen van de GWX 18V-15 PSC Professional behoren functies zoals gebruikersinterface, individuele snelheidskeuze, herstartbeveiliging, zachte aanloop en Vibration Control zijhandgreep. Kartonnen doos, Vibration Control hulphandgreep (2 608 900 000), Beschermkap (1 605 510 365), Opklikbare beschermkap metaal (2 608 000 756)

Artikelnummers

Artikelnummer 1R081137
EAN 4059952610054
UBB 500581173134
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H6G00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.