text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Slijpen
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
4M145035
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
Bosch Haakse accuslijpmachine BITURBO GWS 18V-15 PSC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
4M145035
Nom. spanning (V)
18
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9800
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9800
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 18V-15 PSC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M145035
EAN
4059952610016
UBB
500582132600
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019H6B00