Slijpen
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7X674667
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.9
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.9
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 18V-10 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G340E
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen