Slijpen
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
8F645825
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
Bosch Haakse accuslijpmachine GWS 18V-10 PSC
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
8F645825
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.9
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5.5
Gewicht incl. accupack (kg)
2.9
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
9000
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWS 18V-10 PSC
Type
Cordless Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F645825
EAN
4059952647531
UBB
500583435960
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019G3F0E
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen