Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
1O522799
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
Bosch Accudroogbouwschroevendraaier GTB 18V-45
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
1O522799
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
193
Max. draaimoment (Nm)
32
Draaimomentinstelling (Nm)
6
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
6
Gewicht zonder accupack (kg)
0.95
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
4500
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
193
Max. draaimoment (Nm)
32
Draaimomentinstelling (Nm)
6
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
6
Gewicht zonder accupack (kg)
0.95
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
4500
Gipsplatenschroefmachine
Ja
Met acculader
Nee
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O522799
EAN
4059952581156
UBB
500581144762
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K7001