text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Decoupeerzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
6W536540
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
Bosch Accudecoupeerzaag GST 18V-155 SC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6W536540
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Accucapaciteit (Ah)
4
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Accucapaciteit (Ah)
4
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GST 18V-155 SC
Type
Cordless Jigsaw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W536540
EAN
4059952545899
UBB
500582967781
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015B0002
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen