Decoupeerzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
1J649955
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
Bosch Accudecoupeerzaag GST 18V-155 SC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1J649955
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Met acculader
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GST 18V-155 SC
Type
Cordless Jigsaw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1J649955
EAN
4059952545837
UBB
500581051447
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015B0001