text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Decoupeerzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Decoupeerzagen
0C472769
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
Bosch Accudecoupeerzaag GST 18V-155 BC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
0C472769
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Accucapaciteit (Ah)
4
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Slag (mm)
26
Accucapaciteit (Ah)
4
Snijdiepte in hout (mm)
155
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
800
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Gewicht zonder accupack (kg)
2
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GST 18V-155 BC
Type
Cordless Jigsaw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C472769
EAN
4059952546070
UBB
500721195278
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06015B1002
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen