text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accudecoupeerzaag GST 18V-125 B


Artikelnummer 2K709186
Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 26
Snijdiepte in hout (mm) 125
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Zwenkbereik (°) -45
Gewicht zonder accupack (kg) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Slag (mm) 26
Snijdiepte in hout (mm) 125
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 3500
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Zwenkbereik (°) -45
Gewicht zonder accupack (kg) 2
Met acculader Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GST 185-LI
Type Cordless Jigsaw

Artikelnummers

Artikelnummer 2K709186
EAN 4059952589008
UBB 500581444089
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06015B3001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.