Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
7D511498
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
Bosch Accuschroefklopboormachines GSB 18V-45
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
7D511498
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
203
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
203
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
45
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
45
Max. aantal slagen (1/min)
27000
Gewicht zonder accupack (kg)
1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1900
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D511498
EAN
4059952605654
UBB
500583068092
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K3300