Accu machines
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
Accu machines
Slagmachines
6P105513
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
Bosch Accuschroefklopboormachines GSB 18V-45
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
6P105513
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
203
Accucapaciteit (Ah)
2
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Hoogte
203
Accucapaciteit (Ah)
2
Boordiameter staal 2e stand (mm)
10
Boordiameter staal 1e stand (mm)
10
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
45
Boordiameter steen 1e stand (mm)
10
Boordiameter steen 2e stand (mm)
10
Draaimomentinstelling (Nm)
45
Max. aantal slagen (1/min)
27000
Gewicht zonder accupack (kg)
1
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
1900
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merken
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P105513
EAN
4059952605685
UBB
500582869367
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019K3303
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen