text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuschroefklopboormachines GSB 18V-45

Artikelnummer 1K802840
Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Accucapaciteit (Ah) 3
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Hoogte 203
Accucapaciteit (Ah) 3
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 45
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Draaimomentinstelling (Nm) 45
Max. aantal slagen (1/min) 27000
Gewicht zonder accupack (kg) 1
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 1900
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019K3305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.