text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Grondboor 8 x 360 x 450mm


Objednací číslo 2F793874
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Baleno po 1

Specifikace

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 385
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075090
Type Wood Auger Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F793874
EAN 3165140183499
UBB 500512697490
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.