Snijders & knippers
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
Tuingereedschap
Accu machines
Scharen
4D301805
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4D301805
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
12
Kleinste radius (mm)
40
Gewicht incl. accupack (kg)
3.1
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
12
Kleinste radius (mm)
40
Gewicht incl. accupack (kg)
3.1
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm² (mm)
1
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm² (mm)
0.7
Snijspoorbreedte (mm)
5
Gewicht zonder accupack (kg)
1.7
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Goederencode
84672920
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D301805
EAN
4059952646824
UBB
500582019765
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601529601
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen