text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GCM 800 SJ


Artikelnummer 6V466685
Breedte 460
Hoogte 630
Gewicht 14.1
Lengte (mm) 780
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breedte 460
Hoogte 630
Gewicht 14.1
Lengte (mm) 780
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Zaagbladdiameter (mm) 216
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 5500
Verstekinstelling links (°) 47
Verstekinstelling rechts (°) 47
Kantelinstelling links (°) 45
Snijbreedte kapbedrijf 45°/45° (mm) 70
Snijdiepte kapbedrijf 45°/45° (mm) 190
Onderstel meegeleverd Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 84659190
Model GCM 800 SJ
Type Mitre Saw

Artikelnummern

Artikelnummer 6V466685
EAN 3165140803731
UBB 500582944681
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0601B19001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.