text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Accuboorhamer BITURBO met SDS max GBH 18V-40 C


Artikelnummer 8T064327
Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 502
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Boordiameter in beton (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 9
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 3150
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Lengte (mm) 502
Accucapaciteit (Ah) 5.5
Boordiameter in beton (mm) 40
Max. energie enkele slag (J) 9
Gereedschapopname SDS-max-opname
Max. aantal slagen (1/min) 3150
Nullasttoerental (1/min) 365
Gewicht zonder accupack (kg) 7
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GBH 18V-40 C
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 8T064327
EAN 4059952615431
UBB 500583612832
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 0611917103
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.