text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Gatzagen

Artikelnummer B4957.584.803
Diameter 68
Snijdiepte (mm) 20
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee

Specificaties

Diameter 68
Snijdiepte (mm) 20
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor messing Ja
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.803
EAN 3165140376242
UBB 500504940908
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584803
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.