text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Centreerboor HSS-Co


De pilotboor boort het pilotgat om de gatzaag in positie te geleiden. Gebruik deze centreerboor bij het zagen van gaten door een grote verscheidenheid aan materialen.

Artikelnummer B4957.584.750
Totale lengte (mm) 65
Nom. diameter (mm) 7.15
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Overig
Merken Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Nom. diameter (mm) 7.15
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Overig
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Type Center Drill Bit

Omschrijving

De pilotboor boort het pilotgat om de gatzaag in positie te geleiden. Gebruik deze centreerboor bij het zagen van gaten door een grote verscheidenheid aan materialen.

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.750
EAN 3165140365550
UBB 500505050020
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.