text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Bosch Gatzagen

Artikelnummer B4957.584.143
Diameter 43
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja

Specificaties

Diameter 43
Snijdiepte (mm) 44
Randverzinker Nee
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor glasvezel Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor messing Nee
Gewicht per stuk (g) 103
HS- en goederencode
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.143
EAN 3165140104371
UBB 500504997767
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584143
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.